MP BOLAGEN - Kulmakappale - MP-732SKulman jatko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaakasuuntainen nivelliitos - ei
Materiaali - teräs
Pystysuuntainen nivelliitos - ei
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Malli / Tyyppi - kulmaliitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333053271
Sähkönumero
1467240
Toimittajan tuotenumero
MP-732S
Tukkuerä
1
Vaakasuuntainen nivelliitos:
ei
Materiaali:
teräs
Pystysuuntainen nivelliitos:
ei
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Malli / Tyyppi:
kulmaliitos
Liitäntätapa:
pikakiinnitys
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
55...600 mm
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Soveltuu lankahyllylle:
kyllä
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Pituus:
32.5 mm
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:
58...58 mm
RAL-numero:
0
Sinkitty lankahylly C1 - C2 luokan olosuhteisiin (sisätilat ja ulkotilat maaseudulla). Lankojen päät viistetty. Lankahyllymallistomme on tehty jämäkäksi leveyden mukaan kasvavalla langanpaksuudella (ø4-6mm), joten se soveltuu suurille kaapelikuormille. Mallistoon kuuluu normaalin (H=58mm) lisäksi myös korkeampi (H=110mm) versio.



