MP BOLAGEN - Kulmakappale - MP-737Z Kulmakiinnitin


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333056357
Sähkönumero
1467251
Toimittajan tuotenumero
MP-737Z
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Kulmakiinnitin lankahylly Z
Kulmakiinnitin
Käytetään päätykiinnittimenä seinään tai T-lähtönä toiseen lankahyllyyn. Voidaan käyttää myös kattokiinnittimenä leveyksille 75 ja 120 mm. Kiinnitetään yleiskiinnikkeellä MP-731 ja ruuvisarjalla MP-937.
Kulmakiinnitin
Käytetään päätykiinnittimenä seinään tai T-lähtönä toiseen lankahyllyyn. Voidaan käyttää myös kattokiinnittimenä leveyksille 75 ja 120 mm. Kiinnitetään yleiskiinnikkeellä MP-731 ja ruuvisarjalla MP-937.