MP BOLAGEN - Kulmakiinnitin - MP-900Z Kulmakiinnitin


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333014999
Sähkönumero
1467308
Toimittajan tuotenumero
MP-900Z
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Yleiskäyttöinen L-kiinnitin johtotietuotteille
Universaali L-kiinnike, jolla on useita kymmeniä eri käyttötapoja johtotiejärjestelmissä. Esimerkiksi päätykiinnittimenä seinää tai tikashyllyä vasten, lattiakiinnittimenä, tikashyllyjen kavennusosana, kattokiinnittimenä (75 ja 120 mm leveydet). Asennetaan MP-937Z asennusruuvisarjan ja tarvittaessa MP-731Z4 yleiskiinnikkeen kanssa.
Universaali L-kiinnike, jolla on useita kymmeniä eri käyttötapoja johtotiejärjestelmissä. Esimerkiksi päätykiinnittimenä seinää tai tikashyllyä vasten, lattiakiinnittimenä, tikashyllyjen kavennusosana, kattokiinnittimenä (75 ja 120 mm leveydet). Asennetaan MP-937Z asennusruuvisarjan ja tarvittaessa MP-731Z4 yleiskiinnikkeen kanssa.