MP BOLAGEN - Lankahylly - 724HE Fe C1 KS Lankahylly


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Profiilin muoto - U-muoto
Leveys - 300 mm
Korkeus - 110 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 2500 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438269326670
Sähkönumero
1468868
Toimittajan tuotenumero
MP-724HE
Tukkuerä
2
Profiilin muoto:
U-muoto
Leveys:
300 mm
Korkeus:
110 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
2500 mm
Integroitu väliseinä:
ei ole
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Materiaalin laatu:
muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Käytettävä poikkipinta:
28482 mm²
Paino:
2.62 kg/m
Lankahyllyn korkea reuna antaa enemmän tilaa kaapeleille sekä lisää kantavuutta. Lankahyllyn liitoksissa käytetään kiinnikettä MP-731S (14 672 37).