MP BOLAGEN - Lankahylly - 726Z4 Fe C4 Z4 Lankahylly

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Profiilin muoto - U-muoto
Leveys - 500 mm
Korkeus - 58 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 2500 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333049779
Sähkönumero
1468883
Toimittajan tuotenumero
MP-726Z4
Tukkuerä
2
Profiilin muoto:
U-muoto
Leveys:
500 mm
Korkeus:
58 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
2500 mm
Integroitu väliseinä:
ei ole
Väri:
sinkki
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Pinnan suojaus:
galvanoitu sinkki-alumiini
Materiaalin laatu:
muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Käytettävä poikkipinta:
23760 mm²
Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:
tyyppi II
Paino:
3.54 kg/m
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Markkinoiden kestävin lankahylly. Uusi Z4 pinnoite on erittäin ympäristöystävällinen kuumasinkitykseen verrattuna. Bezinal® pinnoite (95 % sinkkiä ja 5 % alumiinia) on eutektinen seos, jolla on erittäin hyvä korroosionkesto ja muokattavuus. Sen elinikä on merkittävästi pidempi kuin kuumasinkityillä lankahyllyillä.




