MP BOLAGEN - Lankahylly - MP-722HR Lankahylly 120mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Profiilin muoto - U-muoto
Leveys - 120 mm
Korkeus - 110 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Pituus - 2500 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333051116
Sähkönumero
1468860
Toimittajan tuotenumero
MP-722HR
Tukkuerä
1
Profiilin muoto:
U-muoto
Leveys:
120 mm
Korkeus:
110 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Pituus:
2500 mm
Integroitu väliseinä:
ei ole
Väri:
ruostumaton teräs
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Pinnan suojaus:
muu
Materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 L (1.4404)
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Käytettävä poikkipinta:
10302 mm²
Paino:
1.56 kg/m
Korkeaprofiilinen lankahylly mahdollistaa suuremmat kaapelikuormat. Oheinen kaavio ilmoittaa taipuman L=1,5 m ja L=2 m kannakeväleillä. Murtovarmuus on ≥1,7 kertaa maksimikuorma. Poikittaislankojen päät on viistetty. Tuote on saatavilla tilauksesta asennusosineen maalattuina eri värisävyihin.




