MP BOLAGEN - Lankahylly - MP-722R Lankahylly 120mm

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Profiilin muoto - U-muoto

  • Leveys - 120 mm

  • Korkeus - 58 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Pituus - 2500 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333051109

Sähkönumero

1467209

Toimittajan tuotenumero

MP-722R

Tukkuerä

1

Profiilin muoto:

U-muoto

Leveys:

120 mm

Korkeus:

58 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Pituus:

2500 mm

Integroitu väliseinä:

ei ole

Väri:

ruostumaton teräs

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 L (1.4404)

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Käytettävä poikkipinta:

4998 mm²

Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:

tyyppi II

Paino:

1.24 kg/m

Työpituus:

2500 mm

Haponkestävä (316L) lankahylly vaativiin olosuhteisiin. Soveltuu elintarviketeollisuudessa käytettäväksi. Langan paksuus 5 mm. Korkeus 58 mm. Pituus 2500 mm.

Oheinen kaavio ilmoittaa taipuman L=1,5 m ja L=2 m kannakeväleillä. Murtovarmuus on ≥1,7 kertaa maksimikuorma. Poikittaislankojen päät on viistetty. Tuote on saatavilla tilauksesta asennusosineen maalattuina eri värisävyihin.