MP BOLAGEN - Lankahylly - MP-722S3 Lankahylly 120mm 3m

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Profiilin muoto - U-muoto

  • Leveys - 120 mm

  • Korkeus - 56 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 3000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333048819

Sähkönumero

1467210

Toimittajan tuotenumero

MP-722S3

Tukkuerä

1

Profiilin muoto:

U-muoto

Leveys:

120 mm

Korkeus:

56 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

3000 mm

Integroitu väliseinä:

ei ole

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Materiaalin laatu:

muu

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Käytettävä poikkipinta:

5049 mm²

Paino:

1 kg/m

Lankahylly kuiviin tiloihin. 120 x 58 x 3000 mm

Kaaviokuva näyttää taipuman L=1,5 m ja 2 m:n kannakevälillä. Murtovarmuus: ≥1,7 kert. maks.kuorma. Poikittaislankojen päät on viistetty. Lankahyllyt asennusosineen voidaan toimittaa maalattuina eri värisävyihin.