MP BOLAGEN - Lankahylly - MP-722V Lankahylly 120mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Profiilin muoto - U-muoto
Leveys - 120 mm
Korkeus - 58 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 2500 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333951072
Sähkönumero
1467959
Toimittajan tuotenumero
MP-722V
Tukkuerä
1
Profiilin muoto:
U-muoto
Leveys:
120 mm
Korkeus:
58 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
2500 mm
Integroitu väliseinä:
ei ole
Väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Materiaalin laatu:
muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Käytettävä poikkipinta:
4800 mm²
Paino:
1.24 kg/m
Työpituus:
2500 mm
Halkaisija pituussuuntainen johto:
5 mm
Halkaisija poikittainen lanka:
5 mm
RAL-numero:
9010
Lankahylly 2,5m
Kaaviokuva näyttää taipuman L=1,5 m ja 2 m:n kannakevälillä. Murtovarmuus: ≥1,7 kert. maks.kuorma. Poikittaislankojen päät on viistetty. Lankahyllyt asennusosineen voidaan toimittaa maalattuina eri värisävyihin. Pituus 2,5 m.