MP BOLAGEN - Lankahylly - MP-727HE Lankahylly 600mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Profiilin muoto - U-muoto
Leveys - 600 mm
Korkeus - 110 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 2500 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333049922
Sähkönumero
1468886
Toimittajan tuotenumero
MP-727HE
Tukkuerä
1
Profiilin muoto:
U-muoto
Leveys:
600 mm
Korkeus:
110 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
2500 mm
Integroitu väliseinä:
ei ole
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Materiaalin laatu:
muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Käytettävä poikkipinta:
58000 mm²
Paino:
4.84 kg/m
Korkeareunainen lankahylly -110mm
Lankahyllyn korkea reuna antaa enemmän tilaa kaapeleille sekä lisää kantavuutta.
Lankahyllyn liitoksissa käytetään kiinnikettä MP-731 , jolla saavutetaan maksimaalinen lujuus