MP BOLAGEN - Lankahylly - MP-727HR Lankahylly 600mm

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Profiilin muoto - U-muoto

  • Leveys - 600 mm

  • Korkeus - 110 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Pituus - 2500 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333050140

Sähkönumero

1468887

Toimittajan tuotenumero

MP-727HR

Tukkuerä

1

Profiilin muoto:

U-muoto

Leveys:

600 mm

Korkeus:

110 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Pituus:

2500 mm

Integroitu väliseinä:

ei ole

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Pinnan suojaus:

muu

Materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 L (1.4404)

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Käytettävä poikkipinta:

58000 mm²

Paino:

4.84 kg/m

Lankahylly 600 HR 2,5 m.

Korkeareunainen lankahylly -110mm
Lankahyllyn korkea reuna antaa enemmän tilaa kaapeleille sekä lisää kantavuutta.
Lankahyllyn liitoksissa käytetään kiinnikettä MP-731 , jolla saavutetaan maksimaalinen lujuus