MP BOLAGEN - Lankahylly - MP-729E Kattolankahylly

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Profiilin muoto - G-muoto
Leveys - 100 mm
Korkeus - 58 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 2500 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333050201
Sähkönumero
1467232
Toimittajan tuotenumero
MP-729E
Tukkuerä
1
Profiilin muoto:
G-muoto
Leveys:
100 mm
Korkeus:
58 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
2500 mm
Integroitu väliseinä:
ei ole
Liitäntätapa:
ruuvattu
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Materiaalin laatu:
muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Käytettävä poikkipinta:
1440 mm²
Paino:
0.5 kg/m
Kattolankahylly - 2,5m
Asennetaan suoraan kattoon tai seinään yleiskiinnikkeellä MP-731. Täydellinen valinta ahtaisiin tiloihin ja sane



