MP BOLAGEN - Lankahylly - MP-771E Lankah. lukitus 25mm

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Profiilin muoto - G-muoto

  • Leveys - 44 mm

  • Korkeus - 33 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 3000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333058641

Sähkönumero

1468800

Toimittajan tuotenumero

MP-771E

Tukkuerä

1

Profiilin muoto:

G-muoto

Leveys:

44 mm

Korkeus:

33 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

3000 mm

Integroitu väliseinä:

ei ole

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Materiaalin laatu:

muu

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Käytettävä poikkipinta:

625 mm²

Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:

tyyppi II

Paino:

0.534 kg/m

Työpituus:

3000 mm

Lankahylly MP-771 E lukituksella 3 m

Lankahylly lukituksella - 3 m
Lankahyllyn sisälle voidaan pujottaa kaapeleita lankojen välissä olevasta raosta. Tämän ratkaisun etu on se, että kaapeleita voidaan lisätä ja poistaa helposti, eikä kaapeleita tarvitse sitoa. Lankahylly voidaan kiinnittää seinään käyttämällä seinäkiinnikkeitä MP-775-779. Pituus 3 m.