MP BOLAGEN - Lankahylly - MP-772E Lankah. Lukitus 50mm

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Profiilin muoto - C-muoto

  • Leveys - 50 mm

  • Korkeus - 50 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 3000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333058771

Sähkönumero

1468801

Toimittajan tuotenumero

MP-772E

Tukkuerä

1

Profiilin muoto:

C-muoto

Leveys:

50 mm

Korkeus:

50 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

3000 mm

Integroitu väliseinä:

ei ole

Liitäntätapa:

ruuvattu

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Materiaalin laatu:

muu

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Käytettävä poikkipinta:

2500 mm²

Lankahylly MP-772 E lukituksella 3 m

Lankahylly lukituksella - 3 m
Lankahyllyn sisälle voidaan pujottaa kaapeleita lankojen välissä olevasta raosta. Tämän ratkaisun etu on se, että kaapeleita voidaan lisätä ja poistaa helposti, eikä kaapeleita tarvitse sitoa. Lankahylly voidaan kiinnittää seinään käyttämällä seinäkiinnikkeitä MP-775-779. Pituus 3 m.