MP BOLAGEN - Lattiajalka MP-Bolagen - U041V Fe C1 Jalka VAL

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 20 mm

  • Materiaali - teräs

  • Väri - valkoinen

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - pinnoitettu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333501482

Sähkönumero

1406847

Toimittajan tuotenumero

MP-U041V

Tukkuerä

1

Korkeus:

20 mm

Materiaali:

teräs

Väri:

valkoinen

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

pinnoitettu

Säädettävä:

ei

Halogeeniton:

kyllä

RAL-numero:

9010

Seinän viereen sijoitettava jalka Flex ja Duo pistorasiapylväille.

Flex ja Duo pistorasiapylväille soveltuva jalusta kun pylväs halutaan sijoittaa seinän viereen. Mitat: 292x445x20 mm, paino 6,5 kg.