MP BOLAGEN - Levyhylly - MP-3131V Levyh. reijit. 75V 3m

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - Levyhylly - MP-3131V Levyh. reijit. 75V 3m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 75 mm

  • Korkeus - 45 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 3000 mm

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333110790

Sähkönumero

1467581

Toimittajan tuotenumero

MP-3131V

Tukkuerä

18

Leveys:

75 mm

Korkeus:

45 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

3000 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Väri:

valkoinen

Materiaalin paksuus:

1 mm

Sivuseinän perforointi:

kyllä

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Käytettävä poikkipinta:

3375 mm²

Kansikappaleella:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

kyllä

NATO-kiinnitysreiät:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

9010

Paino:

1.32 kg/m

Levyhylly reijitetty 75V 3 m Rei’itetty levyhylly
Maalatuissa levyhyllyissä on kummankin päädyn sisäpuolella maalaamattomat alueet potentiaalintasauksen vuoksi. Muut pituudet ja värisävyt tarjotaan tarpeen mukaan.