MP BOLAGEN - Levyhylly - MP-3531V Levyh. reijit 300V 2m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 300 mm
Korkeus - 45 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 2000 mm
Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333119557
Sähkönumero
1467584
Toimittajan tuotenumero
MP-3531V
Tukkuerä
12
Leveys:
300 mm
Korkeus:
45 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
2000 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri:
valkoinen
Materiaalin paksuus:
1 mm
Sivuseinän perforointi:
kyllä
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Käytettävä poikkipinta:
13500 mm²
Kansikappaleella:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9010
Paino:
2.87 kg/m
Maalatuissa levyhyllyissä on kummankin päädyn sisäpuolella maalaamattomat alueet potentiaalintasauksen vuoksi. Muut pituudet ja värisävyt tarjotaan tarpeen mukaan.