MP BOLAGEN - Levyhylly - MP-3931S Levyh. reijit. 50S 3m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 50 mm
Korkeus - 45 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 3000 mm
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333105451
Sähkönumero
1467579
Toimittajan tuotenumero
MP-3931S
Tukkuerä
18
Leveys:
50 mm
Korkeus:
45 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
3000 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Materiaalin paksuus:
1 mm
Sivuseinän perforointi:
kyllä
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Käytettävä poikkipinta:
2250 mm²
Kansikappaleella:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Maalatuissa levyhyllyissä on kummankin päädyn sisäpuolella maalaamattomat alueet potentiaalintasauksen vuoksi. Muut pituudet ja värisävyt tarjotaan tarpeen mukaan.


