MP BOLAGEN - Nivelliitos - 114Z4 Fe C4 Z4 Yleisnivel

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaakasuuntainen nivelliitos - kyllä
Materiaali - teräs
Pystysuuntainen nivelliitos - kyllä
Pinnan suojaus - galvanoitu sinkki-alumiini
Väri - sinkki
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333047850
Sähkönumero
1406803
Toimittajan tuotenumero
MP-114Z4
Tukkuerä
10
Vaakasuuntainen nivelliitos:
kyllä
Materiaali:
teräs
Pystysuuntainen nivelliitos:
kyllä
Pinnan suojaus:
galvanoitu sinkki-alumiini
Väri:
sinkki
Malli / Tyyppi:
pituus- ja kulmaliitos
Liitäntätapa:
ruuviton liitos
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
200...600 mm
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Pituus:
167 mm
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:
56...56 mm
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Monikäyttöisellä yleisnivelliitoskappaleella voit toteuttaa vertikaalinousut sekä -kulmat. Kaapelitikkaan nivelliitos napsautetaan liitoksen päälle tikkaiden ulkoreunaan, ja lukitaan paikoilleen taivuttamalla ruuvimeisselillä lukituskielekkeet ylös. Jatkokappale on perforoitu, joten se voidaan tarvittaessa varmistaa myös asennusruuvisarjalla. Niveliä käytetään 4 kappaletta per liitos, ja ne liitetään yhteen asennusruuvisarjalla (14 673 42).
Uusi Z4 pinnoite on ympäristöystävällisempi ja korroosiokestolta parempi kuin 85 μm kuumasinkitty teräs!


