MP BOLAGEN - Nivelliitos - 318SV C2 Fe Nivel 75mm MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suunnanmuutos - nouseva/laskeva
Levyhyllyn korkeus - 45 mm
Levyhyllyn leveys - 75 mm
Kulma - säädettävissä
Rakennetyyppi - säädettävä pystykulmaelementti
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333127910
Sähkönumero
1406875
Toimittajan tuotenumero
MP-318SV
Tukkuerä
1
Suunnanmuutos:
nouseva/laskeva
Levyhyllyn korkeus:
45 mm
Levyhyllyn leveys:
75 mm
Kulma:
säädettävissä
Rakennetyyppi:
säädettävä pystykulmaelementti
Materiaali:
teräs
Kansikappaleella:
ei
Sisäsäde:
0 mm
Väri:
muu
Kaaren muoto:
sileä kulma
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Sivuseinän perforointi:
ei
Materiaalin paksuus:
1 mm
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Malli / Tyyppi:
integroitu liitososa
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
9005
Kaapelihyllyn reititys ylös tai alas on helppoa tällä jatkokappaleella. Voidaan kääntää mihin tahansa kulmaan.


