MP BOLAGEN - Päätykappale - 552V C1 Päätyk. 300 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyhyllyn korkeus - 45 mm
Levyhyllyn leveys - 300 mm
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333134031
Sähkönumero
1467670
Toimittajan tuotenumero
MP-552V
Tukkuerä
10
Levyhyllyn korkeus:
45 mm
Levyhyllyn leveys:
300 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri:
valkoinen
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
Päätykappaletta käytetään päättyvän levyhyllyn asennuksen viimeistelyyn. Liu'utetaan paikalleen ilman työkaluja.




