MP BOLAGEN - Päätykappale - MP-169P Päätysuoja tikashyllyt

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 63 mm

  • Leveys - 26 mm

  • Malli / Tyyppi - pääty

  • Syvyys - 28 mm

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333008431

Sähkönumero

1467069

Toimittajan tuotenumero

MP-169P

Tukkuerä

1

Pituus:

63 mm

Leveys:

26 mm

Malli / Tyyppi:

pääty

Syvyys:

28 mm

Materiaali:

muovi

Soveltuu:

muu

Väri:

punainen

Päätykappale P

Päätysuoja
Tikashyllyille MP-s, PZ ja AZ