MP BOLAGEN - Päätykappale - MP-241P Päätykappale 41x41P


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 45 mm
Leveys - 48 mm
Malli / Tyyppi - pääty
Syvyys - 20 mm
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333037851
Sähkönumero
1467518
Toimittajan tuotenumero
MP-241P
Tukkuerä
1
Pituus:
45 mm
Leveys:
48 mm
Malli / Tyyppi:
pääty
Syvyys:
20 mm
Materiaali:
muovi
Soveltuu:
muu
Väri:
punainen
Päätykappale 41x41P
Päätysuojat
Kannatinkiskoille/ ankkurikiskoille MP-V (MP240 P) ja MP-DV, FV (MP-241 P)
Päätysuojat
Kannatinkiskoille/ ankkurikiskoille MP-V (MP240 P) ja MP-DV, FV (MP-241 P)