MP BOLAGEN - Päätykappale - MP-512V Päätyk. valai.kis. 75V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyhyllyn korkeus - 45 mm
Levyhyllyn leveys - 75 mm
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333133645
Sähkönumero
1467667
Toimittajan tuotenumero
MP-512V
Tukkuerä
1
Levyhyllyn korkeus:
45 mm
Levyhyllyn leveys:
75 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri:
valkoinen
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
Päätykappale päättyvän valkoisen valaisinkiskon viimeistelyyn.
Päätykappaletta käytetään päättyvän valaisinkiskoasennuksen viimeistelyyn. Liu'utetaan paikalleen ilman työkaluja.
Päätykappaletta käytetään päättyvän valaisinkiskoasennuksen viimeistelyyn. Liu'utetaan paikalleen ilman työkaluja.




