MP BOLAGEN - Päätykappale - MP-539S Päätyhaka 150mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyhyllyn korkeus - 45 mm
Levyhyllylähdön leveys - 150 mm
Malli / Tyyppi - integroitu liitososa
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333130347
Sähkönumero
1467925
Toimittajan tuotenumero
MP-539S
Tukkuerä
10
Levyhyllyn korkeus:
45 mm
Levyhyllylähdön leveys:
150 mm
Malli / Tyyppi:
integroitu liitososa
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Päätyhaassa on lukitussärmä, joka estää liitettävää levyhyllyä irtoamasta tai putoamasta paikaltaan. Jotta estettäisiin päätyhaan liukuminen pituussuunnassa, purista lukitussärmää esim. siirtopihdeillä.



