MP BOLAGEN - Päätykappale - MP-6901-10


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 55 mm
Leveys - 15 mm
Malli / Tyyppi - pääty
Syvyys - 21 mm
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333399027
Sähkönumero
1474511
Toimittajan tuotenumero
MP-6901-10
Tukkuerä
1
Pituus:
55 mm
Leveys:
15 mm
Malli / Tyyppi:
pääty
Syvyys:
21 mm
Materiaali:
muovi
Soveltuu:
muu
Väri:
punainen