MP BOLAGEN - Päätykiinnike - MP-480S Kansi 600x2000mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannen leveys - 600 mm
Pituus - 2000 mm
Materiaali - teräs
Kiinnitystapa - irrallinen
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333110493
Sähkönumero
1467153
Toimittajan tuotenumero
MP-480S
Tukkuerä
1
Kannen leveys:
600 mm
Pituus:
2000 mm
Materiaali:
teräs
Kiinnitystapa:
irrallinen
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Väri:
muu
Soveltuu johtokanavaan:
kyllä
Materiaalin paksuus:
1 mm
Soveltuu lankahyllylle:
kyllä
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Kansi
Kansi kiinnitetään kiinnikkeillä MP-748 R. Haponkestävän kannen pituus on 1,25 m.




