MP BOLAGEN - Päätykiinnike - MP-559S Päätyhaka 300mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyhyllyn korkeus - 45 mm
Levyhyllylähdön leveys - 300 mm
Malli / Tyyppi - integroitu liitososa
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333130507
Sähkönumero
1467166
Toimittajan tuotenumero
MP-559S
Tukkuerä
1
Levyhyllyn korkeus:
45 mm
Levyhyllylähdön leveys:
300 mm
Malli / Tyyppi:
integroitu liitososa
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Päätyhaka ja päätykappale
Päätyhaassa on lukitussärmä, joka estää liitettävää levyhyllyä irtoamasta tai putoamasta paikaltaan. Jotta estettäisiin päätyhaan liukuminen pituussuunnassa, purista lukitussärmää esim. siirtopihdeillä.




