MP BOLAGEN - Päätykiinnike - MP544V Päätykiinnike 200mm VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyhyllyn korkeus - 45 mm
Levyhyllyn leveys - 200 mm
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333132419
Sähkönumero
1467658
Toimittajan tuotenumero
MP-544V
Tukkuerä
10
Levyhyllyn korkeus:
45 mm
Levyhyllyn leveys:
200 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri:
valkoinen
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9010
Päätykiinnike levyhyllylle 200V, levyhyllylle ja valaisinkiskolle


