MP BOLAGEN - Päätykiinnike - MP554V Päätykiinnike 300mm VAL

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - Päätykiinnike - MP554V Päätykiinnike 300mm VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Levyhyllyn korkeus - 45 mm

  • Levyhyllyn leveys - 300 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333132679

Sähkönumero

1467659

Toimittajan tuotenumero

MP-554V

Tukkuerä

10

Levyhyllyn korkeus:

45 mm

Levyhyllyn leveys:

300 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Väri:

valkoinen

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

9010

MP554V Päätykiinnike 300mm VAL levyhyllylle