MP BOLAGEN - Päätykiinnike - MP564V Päätykiinnike 400mm VAL

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - Päätykiinnike - MP564V Päätykiinnike 400mm VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Levyhyllyn korkeus - 45 mm

  • Levyhyllyn leveys - 400 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333132839

Sähkönumero

1467660

Toimittajan tuotenumero

MP-564V

Tukkuerä

10

Levyhyllyn korkeus:

45 mm

Levyhyllyn leveys:

400 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Väri:

valkoinen

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

9010

MP564V Päätykiinnike 400mm VAL levyhyllylle