MP BOLAGEN - Peitelevy - MP-325V Peitepanta 100 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri - valkoinen
RAL-numero - 9010
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333126241
Sähkönumero
1467632
Toimittajan tuotenumero
MP-325V
Tukkuerä
10
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri:
valkoinen
RAL-numero:
9010
MP-325V Valkoinen jatkon suojakappale 100 mm levyhyllylle ja valaisinkiskolle Jatkon suojakappale
Jatkon suoja asennetaan hyllyjen jatkokohtiin, jotta mahdolliset jatkossa olevat raot ja muut epätasaisuudet saadaan peitettyä. Näin mahdolliset heijastukset saadaan tehokkaasti eliminoitua, ja esim. pitkien käytävien rampeista saadaan rytmikkäästi ja harmonisesti toimivia malleja.
Jatkon suoja asennetaan hyllyjen jatkokohtiin, jotta mahdolliset jatkossa olevat raot ja muut epätasaisuudet saadaan peitettyä. Näin mahdolliset heijastukset saadaan tehokkaasti eliminoitua, ja esim. pitkien käytävien rampeista saadaan rytmikkäästi ja harmonisesti toimivia malleja.


