MP BOLAGEN - Peitelevy - MP-375V Peitepanta 500 VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri - valkoinen
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333126791
Sähkönumero
1467636
Toimittajan tuotenumero
MP-375V
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri:
valkoinen
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
9010
MP-375V Valkoinen jatkon suojakappale 500 mm levyhyllylle
Jatkon suojakappale
Jatkon suoja asennetaan hyllyjen jatkokohtiin, jotta mahdolliset jatkossa olevat raot ja muut epätasaisuudet saadaan peitettyä. Näin mahdolliset heijastukset saadaan tehokkaasti eliminoitua, ja esim. pitkien käytävien rampeista saadaan rytmikkäästi ja harmonisesti toimivia malleja.
Jatkon suojakappale
Jatkon suoja asennetaan hyllyjen jatkokohtiin, jotta mahdolliset jatkossa olevat raot ja muut epätasaisuudet saadaan peitettyä. Näin mahdolliset heijastukset saadaan tehokkaasti eliminoitua, ja esim. pitkien käytävien rampeista saadaan rytmikkäästi ja harmonisesti toimivia malleja.