MP BOLAGEN - Pistorasiapaneeli MP-Bolagen - U610V Al C1 Pistor.paneeli VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pylvään muoto - soikea
Pylvään korkeus - 370...370 mm
Asennus-/pistorasiapylvään väri - valkoinen
Malli / Tyyppi - yksipuolinen
Esijohdotettu - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333501369
Sähkönumero
1468541
Toimittajan tuotenumero
MP-U610V
Tukkuerä
1
Pylvään muoto:
soikea
Pylvään korkeus:
370...370 mm
Asennus-/pistorasiapylvään väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
yksipuolinen
Esijohdotettu:
kyllä
Pylvään leveys:
93 mm
Siirreltävä:
kyllä
Säädettävä:
kyllä
Kiinnitystapa:
muu
Kaapeliläpivienti:
alapuolella
Kattoasennus:
kyllä
Lattia asennus:
ei
Asennuspylvään materiaalit halogeenittomia:
kyllä
Korkeudensäätö:
300 mm
Asennus-/pistorasiapylvään materiaali:
alumiini
Pylvään syvyys:
103 mm
Kansien materiaalit halogeenittomia:
kyllä
Pylvään pinnoite:
pinnoitettu
Pinnan väri:
valkoinen
Pintamateriaali:
alumiini
Läpivientiprofiili:
ei
Asennus-/pistorasiapylvään materiaali:
muu
Pylvään RAL-numero:
9010
Kannen materiaali:
muu
Kannen pinnoite:
pinnoitettu
Kannen RAL-numero:
9010
MP-Duo pistorasiapaneeli soveltuu tiloihin, joihin ei haluta näköesteitä.
Käytetään tasapainolukon kanssa:
MP-U129 (14 685 91) 1,5 m vaijerilla 0,5-6,0 kg
MP-U128 (14 685 90) 2,0 m vaijerilla 0,5-2,0 kg
Paneelille myönnetään Stul-takuu. Vakiomalliston lisäksi toimitamme myös räätälöityjä malleja. Tutustu räätälöintiohjelmaan osoitteessa: https://konfigurator.mpbolagen.se/ tai ota yhteyttä [email protected].





