MP BOLAGEN - Pohjalevy - MP-FK-300S pohjalevy 307x3000

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tikashyllyn leveys - 300 mm

  • Pituus - 3000 mm

  • Materiaali - teräs

  • Perforoitu - ei

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438269325123

Sähkönumero

1451646

Toimittajan tuotenumero

MP-FK-300S

Tukkuerä

1

Tikashyllyn leveys:

300 mm

Pituus:

3000 mm

Materiaali:

teräs

Perforoitu:

ei

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Väri:

muu

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

Tikashyllyn pohjalevy MP-FK-300S 307x3000

Pohjapelti tyypeille MP-S, Z, PZ, PAZ
Pohjapelti peittää tikashyllyn kokonaisuudessaan, pituus 3m.