MP BOLAGEN - Pohjalevy - MP-FK-500V pohjalevy 507x3000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn leveys - 500 mm
Pituus - 3000 mm
Materiaali - teräs
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269325192
Sähkönumero
1451653
Toimittajan tuotenumero
MP-FK-500V
Tukkuerä
1
Tikashyllyn leveys:
500 mm
Pituus:
3000 mm
Materiaali:
teräs
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Väri:
valkoinen
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
Tikashyllyn pohjalevy MP-FK-500V 507x3000
Pohjapelti tyypeille MP-S, Z, PZ, PAZ
Pohjapelti peittää tikashyllyn kokonaisuudessaan, pituus 3m.
Pohjapelti tyypeille MP-S, Z, PZ, PAZ
Pohjapelti peittää tikashyllyn kokonaisuudessaan, pituus 3m.



