MP BOLAGEN - Porttikannatin - MP-055S Porttikannatin,500mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 35 mm
Korkeus - 14 mm
Malli / Tyyppi - puristuskonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 600 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269325628
Sähkönumero
1467825
Toimittajan tuotenumero
MP-055S
Tukkuerä
1
Pituus:
35 mm
Korkeus:
14 mm
Malli / Tyyppi:
puristuskonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
600 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
500...500 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Porttikannatus
Porttikannatus rakennetaan porttikannakkeen ja 10 mm:n kierretangon avulla. Hylly kiinnitetään porttikannakkeeseen yleiskiinnikkeellä MP-731 ja ruuvisarjalla MP-937.



