MP BOLAGEN - Porttikannatin - MP-056S Porttikannatin,600mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 35 mm
Korkeus - 14 mm
Malli / Tyyppi - puristuskonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 700 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269325635
Sähkönumero
1467826
Toimittajan tuotenumero
MP-056S
Tukkuerä
1
Pituus:
35 mm
Korkeus:
14 mm
Malli / Tyyppi:
puristuskonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
700 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
600...600 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Porttikannatus
Porttikannatus rakennetaan porttikannakkeen ja 10 mm:n kierretangon avulla. Hylly kiinnitetään porttikannakkeeseen yleiskiinnikkeellä MP-731 ja ruuvisarjalla MP-937.


