MP BOLAGEN - Ruuvisarja M8x16mm - MP-937E Asennusruuvisarja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Kannan muoto - pyöreä pää
Ruuvausjärjestelmä - Phillips PH
Pituus kuvun alareunaan - 16 mm
Kierre - metrinen
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333028675
Sähkönumero
1467341
Toimittajan tuotenumero
MP-937E
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Kannan muoto:
pyöreä pää
Ruuvausjärjestelmä:
Phillips PH
Pituus kuvun alareunaan:
16 mm
Kierre:
metrinen
Materiaalin laatu:
8.8 (teräs)
Kierrekoko (metrinen):
8
Uppokanta:
ei
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Täyskierteinen:
kyllä
Kierteen pituus:
16 mm
Mutterilla:
kyllä
Kierteen nousu:
1.25 mm
Laipalla:
ei
Pään halkaisija:
16 mm
Vasenkätinen kierre:
ei
Itselukittuva:
kyllä
Aluslevyllä:
ei
Avainpään korkeus:
4.5 mm
Soveltuu kuiviin tiloihin. Myyntipakkaus on 50 kpl.


