MP BOLAGEN - Seinäkannake - 942S Fe C2 kannatin 100-200mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 99 mm
Korkeus - 150 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - teräs
Leveys - 78 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333112695
Sähkönumero
1467346
Toimittajan tuotenumero
MP-942S
Tukkuerä
10
Pituus:
99 mm
Korkeus:
150 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
teräs
Leveys:
78 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
100...200 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:
1100 N