MP BOLAGEN - Seinäkannake - 942V Fe C2 kannatin VAL

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - Seinäkannake - 942V Fe C2 kannatin VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 80 mm

  • Korkeus - 150 mm

  • Malli / Tyyppi - seinäkannatin

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 200 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333112725

Sähkönumero

1467347

Toimittajan tuotenumero

MP-942V

Tukkuerä

10

Pituus:

80 mm

Korkeus:

150 mm

Malli / Tyyppi:

seinäkannatin

Materiaali:

teräs

Leveys:

200 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

100...200 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Kulma:

90...90 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Väri:

valkoinen

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

9010

Sisäpuolinen seinäkannake 100 - 200 mm valaisinripustuskiskojen,levy- ja tikashyllyjen ripustukseen. Maalattu, valkoinen. Sisäpuolinen seinäkannake asennetaan valaisinripustuskiskon tai levyhyllyn jatkokappaleeseen tai tikashyllyn sisäpuoliseen keskikannattimeen 14 673 45 asennusruuvisarjalla.