MP BOLAGEN - Seinäkannake - MP-173Z2 Seinäkannatin, 300mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 350 mm
Korkeus - 95 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - teräs
Leveys - 40 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333098739
Sähkönumero
1467072
Toimittajan tuotenumero
MP-173Z2
Tukkuerä
1
Pituus:
350 mm
Korkeus:
95 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
teräs
Leveys:
40 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
200...300 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:
2000 N
RAL-numero:
0
Seinäkannatin KN tyypeille MP-S, PZ, PAZ
Tikashylly kiinnitetään kannattimeen asennusruuveilla MP-937 etureunasta ja yleiskiinnikkeellä MP-731 takareunasta tarpeen mukaan. Huokoisissa seinissä käytetään pohjalaattaa. Murtovarmuus ≥ 1,7 kert. maks.kuorma.