MP BOLAGEN - Seinäkannake - MP-178Z Seinäkannatin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 850 mm
Korkeus - 180 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - teräs
Leveys - 35 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333005263
Sähkönumero
1467077
Toimittajan tuotenumero
MP-178Z
Tukkuerä
1
Pituus:
850 mm
Korkeus:
180 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
teräs
Leveys:
35 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
200...600 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:
1250 N
RAL-numero:
0
Säädettävä seinäkannatin KS kaikille tikastyypeille
Murtovarmuus ≥ 1,7 kert. maks.kuorma Maks.kuorma 300 kg lyhimmässä pituudessa. Maks.kuorma 125 kg suurimmassa pituudessa. Kiinnityksessä käytetään ruuvisarjaa MP-937 Z.


