MP BOLAGEN - Seinäkannake - MP-182Z2 SeinäkannatinKF,200mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 250 mm
Korkeus - 140 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - teräs
Leveys - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333099415
Sähkönumero
1467079
Toimittajan tuotenumero
MP-182Z2
Tukkuerä
1
Pituus:
250 mm
Korkeus:
140 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
teräs
Leveys:
50 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
200...200 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:
4500 N
RAL-numero:
0
Seinäkannatin KF tyypille MP-FZ
Hylly kiinnitetään kannattimeen asennusruuveilla MP-937 Z etureunasta ja kiinnikkeellä MP-187 Z takareunasta tarpeen mukaan. Huokoisissa seinissä käytetään pohjalaattaa. Murtovarmuus ≥1,7kert. maks.kuorma.



