MP BOLAGEN - Seinäkannake - MP-183Z2 SeinäkannatinKF,300mm

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - Seinäkannake - MP-183Z2 SeinäkannatinKF,300mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 350 mm

  • Korkeus - 150 mm

  • Malli / Tyyppi - seinäkannatin

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 50 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333099545

Sähkönumero

1467080

Toimittajan tuotenumero

MP-183Z2

Tukkuerä

1

Pituus:

350 mm

Korkeus:

150 mm

Malli / Tyyppi:

seinäkannatin

Materiaali:

teräs

Leveys:

50 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

200...300 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Kulma:

90...90 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:

4500 N

RAL-numero:

0

Seinäkannatin KF 300Z

Seinäkannatin KF tyypille MP-FZ
Hylly kiinnitetään kannattimeen asennusruuveilla MP-937 Z etureunasta ja kiinnikkeellä MP-187 Z takareunasta tarpeen mukaan. Huokoisissa seinissä käytetään pohjalaattaa. Murtovarmuus ≥1,7kert. maks.kuorma.