MP BOLAGEN - Seinäkannake - MP-188Z2 Seinäkanna. KF 1000Z

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - Seinäkannake - MP-188Z2 Seinäkanna. KF  1000Z

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 1050 mm

  • Korkeus - 210 mm

  • Malli / Tyyppi - seinäkannatin

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 50 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333706818

Sähkönumero

1467415

Toimittajan tuotenumero

MP-188Z2

Tukkuerä

1

Pituus:

1050 mm

Korkeus:

210 mm

Malli / Tyyppi:

seinäkannatin

Materiaali:

teräs

Leveys:

50 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

600...1000 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Kulma:

90...90 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:

3900 N

RAL-numero:

0

Seinäkannatin KF 1000Z

Seinäkannatin KF tyypille MP-FZ
Hylly kiinnitetään kannattimeen asennusruuveilla MP-937 Z etureunasta ja kiinnikkeellä MP-187 Z takareunasta tarpeen mukaan. Huokoisissa seinissä käytetään pohjalaattaa. Murtovarmuus ≥1,7kert. maks.kuorma.