MP BOLAGEN - Seinäkannake - MP-234S Sääd. seinäkanna. tuki

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Materiaalin laatu - muu
Väri - teräs
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333033785
Sähkönumero
1467901
Toimittajan tuotenumero
MP-234S
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Materiaalin laatu:
muu
Väri:
teräs
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
0
MP-234S Säädettävä seinäkannakkeen tuki
Säädettävä seinäkannakkeen tuki
Käytetään asennettaessa seinäkannake kaltevaan seinään. Säätö 0-15°. Maks.kuorma 185 kg.
Säädettävä seinäkannakkeen tuki
Käytetään asennettaessa seinäkannake kaltevaan seinään. Säätö 0-15°. Maks.kuorma 185 kg.


