MP BOLAGEN - Seinäkannake - MP-538Z Ulkop. Seinäkann. 150Z


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 187 mm
Korkeus - 125 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - teräs
Leveys - 40 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333113661
Sähkönumero
1467913
Toimittajan tuotenumero
MP-538Z
Tukkuerä
1
Pituus:
187 mm
Korkeus:
125 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
teräs
Leveys:
40 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
150...150 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:
500 N
RAL-numero:
0
Ulkopuolinen seinäkannatin
Murtovarmuus: ≥ 1,7 kertaa maks.kuorma.