MP BOLAGEN - Seinäkannake - MP-734R Seinäkiinnike mini

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Materiaali - ruostumaton teräs
Kiinnitystapa - kiinnike
Soveltuu lankahyllylle - kyllä
Soveltuu tikashyllylle - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333056203
Sähkönumero
1467242
Toimittajan tuotenumero
MP-734R
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Materiaali:
ruostumaton teräs
Kiinnitystapa:
kiinnike
Soveltuu lankahyllylle:
kyllä
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
ruostumaton ja haponkestävä teräs
Seinäkiinnitin 55-75 mm
Seinäkiinnitin on tarkoitettu lankahyllyjen ripustamiseen seinälle, esim. vaaka- ja pystysuoraan. Tarkoitettu etupäässä leveyksille 55 ja 75 mm. Hyllyn lukitseminen tehdään taivuttamalla väkäsiä.




