MP BOLAGEN - Seinäkannake - MP-734V Seinäkiinnike mini VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 50 mm
Korkeus - 53 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - teräs
Leveys - 25 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333056210
Sähkönumero
1467966
Toimittajan tuotenumero
MP-734V
Tukkuerä
1
Pituus:
50 mm
Korkeus:
53 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
teräs
Leveys:
25 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
55...600 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Väri:
valkoinen
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
Seinäkiinnitin 55-75 mm
Seinäkiinnitin on tarkoitettu lankahyllyjen ripustamiseen seinälle, esim. vaaka- ja pystysuoraan. Tarkoitettu etupäässä leveyksille 55 ja 75 mm. Hyllyn lukitseminen tehdään taivuttamalla väkäsiä.




